Punta para ranura, 5/16 pulgada C 8, Anchura de filo: 12mm

Número de artículo: 675460 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,44 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,20 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/2 Z
Anchura de filo 12 mm
Grosor de filo 2 mm
Longitud total 41 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Mango hexagonal para puntas C8
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675460 12
EAN / GTIN 4013288011305
Número del fabricante 05057240001

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.