Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro TX30

Número de artículo: 675350 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,14 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,62 € / Unidad
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/1 Z TORX® BO
Perfil Torx® TX30/89
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675350 TX30
EAN / GTIN 4013288192066
Número del fabricante 05066525001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.
Con perforación en la punta de salida para tornillos de seguridad.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.