Surtido de puntas 61 piezas M

Número de artículo: 675900 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras; TriWing
Número de piezas 61
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Número del fabricante 05259810001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675200 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675320 3 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675240 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: N.° 675270 1 ud. de cada tam. 2,5; 3, 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.° 675350 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: N.° 675370 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra