Botas de seguridad con cordones RENZO Glass S3 CR RENZO Glass S3 CR, Talla 44

Número de artículo: 67471-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
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
Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 67471-44
EAN / GTIN 4030839219508
Número del fabricante 67471-44
Número L L00790 1220

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CR/HI/HRO/SRC, form B
  • Forro intermedio resistente a los cortes
  • Botas de seguridad para la protección contra materiales con bordes afilados

Descargas y documentos

De la misma serie "RENZO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra