• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus 3/89 mm

Número de artículo: 674247 3/89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,75 € / Unidad
a petición
En stock
538 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 840/4 Z Hex-Plus
Hexágono 3 mm
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Número del fabricante 05059630001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño 6/89 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Hexágono / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra