Alicates para anillos de visión externa con un ángulo de 252-400mm

Número de artículo: 6718430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6718430
EAN / GTIN 4010886671849
Número del fabricante 6718430
Número L L60160 4674

Descripción

Descripción:

Puntas y palanca de bloqueo galvanizadas
Brazos de seguridad reforzados
Mecanizado preciso, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 190 mm
  • Altura total [mm]: 45 mm
  • Longitud total [mm]: 585 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 4,5 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 9.15/16-15.13/16
  • Diámetro del eje [mm]: 252-400
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra