Un par de puntas de recambio con un ángulo de 4,5 mm.

Número de artículo: 5701760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5701760
EAN / GTIN 4010886570173
Número del fabricante 5701760
Número L L60160 4956

Descripción

Descripción:

Puntas acodadas a 90° Puntas y palanca de bloqueo galvanizadas Extremo de la palanca de bloqueo aislado por inmersión Con protección de sujeción Brazos de seguridad reforzados Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y templado E-8000 A = Par de puntas de repuesto

Característica:

  • Material: Acero templado
  • Superficie: galvanizado
  • Ø punta: 4,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra