Llave acodada para Phillips 3

Número de artículo: 669400 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 3
Para ⌀ de tornillos 5,3 mm - 7,2 mm
Longitud total 150 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669400 3
EAN / GTIN 7610733004355
Número del fabricante PB 605.3

Descripción

Ejecución:

Dos puntas acodadas a 90°. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras. Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Filos desplazados a 45° entre sí. Para tornillos con ranura en cruz Phillips.