Llave acodada para Phillips 2

Número de artículo: 669400 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 2
    Para ⌀ de tornillos 3,1 mm - 5,2 mm
    Longitud total 125 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669400 2
    EAN / GTIN 7610733004348
    Número del fabricante PB 605.2

    Descripción

    Ejecución:

    Dos puntas acodadas a 90°. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras. Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Filos desplazados a 45° entre sí. Para tornillos con ranura en cruz Phillips.