{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del perfil | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Perfil Pozidriv − ranura | 2 – 1,0×6 | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668922 2 | |
EAN / GTIN | 4067263113348 | |
Número del fabricante | 668922 2 |