Destornillador para electricistas para tornillos PlusMinus, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada 1

Número de artículo: 668922 1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.667 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del perfil precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del perfil 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil Pozidriv − ranura 1 – 0,7×4,5
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668922 1
EAN / GTIN 4067263113331
Número del fabricante 668922 1

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Con varilla SLIM = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (⌀ aislamiento = ⌀ varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los tornillos PlusMinus (combinación de Pozidriv / ranura), que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra