• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electrónica, para Phillips Kraftform Micro 00

Número de artículo: 668800 00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
560 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2050 PH Micro
Tamaño de ranura en cruz 00
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668800 00
EAN / GTIN 4013288031969
Número del fabricante 05118020001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.