Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas 4

Número de artículo: 668700 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 165 i PZ VDE
Tamaño de ranura en cruz 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 7,3 − 12,7 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 312 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668700 4
EAN / GTIN 4013288029867
Número del fabricante 05006168001

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.