Juego de destornilladores para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform VDE totalmente aislado, Número de destornilladores: 4

Número de artículo: 668710 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de destornilladores 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668710 4
EAN / GTIN 4013288102027
Número del fabricante 05258048001
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.º 668700 de cada tamaño: Tam. 1; 2; 3; 4