{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 162 iS | |
Tamaño de ranura en cruz | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | 3,1 − 5,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668620 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160164 | |
Número del fabricante | 05006451001 | |
Fabricante | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |