{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 162 iS | |
Tamaño de ranura en cruz | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 − 3 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 178 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Número del fabricante | 05006450001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electricistas para Phillips, ⌀ de varillas reducido, con mango Kraftform completamente aisladas 1
a petición
En stock
155 piezas en stock
13,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
4,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
Para ⌀ de tornillos | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Longitud total | 178 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 80 | 80 |
Tamaño de ranura en cruz | 1 | 1 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |