Destornillador para Phillips, con mango de plástico 1K

Número de artículo: 668000 1K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
314 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Tamaño de ranura en cruz 1K
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 30 mm
Longitud total 75 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Número del fabricante 195.1-30

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Modelo corto.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN ISO 8764-1.