Destornillador para Phillips, con mango de plástico, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668000 0
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
429 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Tamaño de ranura en cruz 0
Para ⌀ de tornillos -2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 150 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668000 0
EAN / GTIN 7610733086474
Número del fabricante 190.0-60

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN ISO 8764-1.