El destornillador reductor de potencia 1.1/2″ a 1″

Número de artículo: 6676410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Juego de destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6676410
EAN / GTIN 4010886667644
Número del fabricante 6676410
Número L L60160 1525

Descripción

Descripción:

De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 40,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1.1/2″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Longitud total [mm]: 95 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra