Clavija de bloqueo d 6 mm

Número de artículo: 6676840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Pasador de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6676840
    EAN / GTIN 4010886667682
    Número del fabricante 6676840

    Descripción

    Descripción:

    Pasador de seguridad d 6 mm

    Característica:

    • diámetro 1 [mm]: 6,0
    • Longitud total [mm]: 75 mm
    • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra