Surtido de destornilladores para electricistas, 6 piezas para ranura y Phillips, completamente aislados 4/2

Número de artículo: 667072 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic VDE
    Número de destornilladores 6
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Perfil de salida Destornillador para ranuras; Destornillador para Phillips
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 667072 4/2
    EAN / GTIN 7610733273843
    Número del fabricante PB 5542.SL

    Descripción

    Ejecución:

    Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno a prueba de golpes. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    ⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

    Volumen de suministro:

    1 destornillador para ranura Slim n.° 663003 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
    1 destornillador para Phillips n.º 668372 de cada tam. 1 y 2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra