Destornillador delgado para electricistas para ranura, Classic completamente aislado 3,5 mm

Número de artículo: 663003 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic VDE
    Anchura de filo b 3,5 mm
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Nombre de cuchilla 2
    Grosor de filo a 0,6 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 190 mm
    Perfil de salida Destornillador para ranuras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 663003 3,5
    EAN / GTIN 7610733278343
    Número del fabricante 5100.SL 2-100/3,5

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.
    ⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).
    Varillas con filos cónicos, ajustadas a la medida normalizada de la ranura del tornillo. Completamente aislado, la resistencia del aislante a descargas disruptivas es un múltiplo de la tensión de verificación mínima según VDE. Cada uno de estos destornilladores está verificado individualmente al baño María en cuanto a ruptura de tensión.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
    En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.