{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo | 3,5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 75 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Intervalo de comprobación | 110 V - 250 V | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Clip de enganche | no | |
Tipo de producto | Comprobador de tensión |
Número de artículo | 665020 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733001354 | |
Número del fabricante | PB 175.1-75 |