• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro 1,2 mm

Número de artículo: 664600 1,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
663 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2035 Micro
Anchura de filo b 1,2 mm
Grosor de filo a 0,25 mm
Longitud de cuchilla cortante 40 mm
Longitud total 137 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Número del fabricante 05118000001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra