Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro 2 mm

Número de artículo: 664600 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.032 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 2035 Micro
    Anchura de filo b 2 mm
    Grosor de filo a 0,4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 60 mm
    Longitud total 157 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 664600 2
    EAN / GTIN 4013288192219
    Número del fabricante 05118006001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
    Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.

    Aplicación:

    Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.