{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 2 mm | |
Grosor de filo a | 0,4 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
Longitud total | 153 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 664410 2 | |
EAN / GTIN | 7610733268894 | |
Número del fabricante | 8128.2,0-60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para electrónica para ranura 2 mm
a petición
En stock
190 piezas en stock
5,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
3,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
Longitud total | 153 mm | 120 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | 60 mm |
Anchura de filo b | 2 mm | 2 mm |
Grosor de filo a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |