Destornillador para ranura, corto 5,5 mm

Número de artículo: 664100 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
451 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic
    Anchura de filo b 5,5 mm
    Nombre de cuchilla 3
    Grosor de filo a 0,8 mm
    Longitud de cuchilla cortante 30 mm
    Longitud total 75 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 664100 5,5
    EAN / GTIN 7610733086214
    Número del fabricante 135.3-30

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla forjada, planoparalela.

    Norma:

    Similar a DIN 5265B.

    Material:

    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, niquelada y cromada; filo negro.