{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic | |
Anchura de filo b | 10 mm | |
Nombre de cuchilla | 6 | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | |
Longitud total | 80 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 664100 10 | |
EAN / GTIN | 7610733086245 | |
Número del fabricante | 135.6-30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para ranura, corto, Anchura de filo b: 10mm
a petición
En stock
398 piezas en stock
8,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
247 piezas en stock
8,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
Longitud total | 80 mm | 85 mm |
Nombre de cuchilla | 6 | |
Longitud de cuchilla cortante | 30 mm | 30 mm |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |