{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 160 iS | |
Anchura de filo b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosor de filo a | 0,8 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 198 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663200 4 | |
EAN / GTIN | 4013288160102 | |
Número del fabricante | 05006441001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, ⌀ de varillas reducido, con mango Kraftform completamente aislado 4 mm
a petición
En stock
356 piezas en stock
12,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
877 piezas en stock
3,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 198 | 207 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 4 | 4 |
Grosor de filo a | 0,8 | 0,8 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |