{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3334 | |
Anchura de filo b | 6,5 mm | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 255 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 662500 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107367 | |
Número del fabricante | 05032005001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 6,5mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
832 piezas en stock
5,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 255 mm | 257 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | 150 mm |
Anchura de filo b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Grosor de filo a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |