{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 3335 | |
Anchura de filo b | 3,5 mm | |
Grosor de filo a | 0,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 181 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 662500 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288107336 | |
Número del fabricante | 05032002001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador normalizado “Stainless” para ranura, con mango Kraftform 3,5 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
7,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
708 piezas en stock
3,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 181 | 187 |
Longitud de cuchilla cortante | 100 | 100 |
Anchura de filo b | 3,5 | 3,5 |
Grosor de filo a | 0,6 | 0,6 |
Material | Acero fino, INOX | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |