Banco de trabajo móvil con 7 cajones y vicio

Número de artículo: 6623050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6623050
EAN / GTIN 4010886662304
Número del fabricante 6623050
Número L L60160 5754

Descripción

Descripción:

Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm
Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Armario de gran tamaño con balda y puerta
Se puede equipar con panel trasero
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 700 kg, en servicio móvil 500 kg
El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura
Colores y modelos especiales a demanda
Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual)
Opciones:
Puede equiparse de forma óptima con los módulos de herramientas GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT)
Se puede ampliar con el panel trasero No. R 1504 L o el panel trasero No. RT 1504 L
Otras combinaciones de cajones a demanda
Colores y modelos especiales a demanda
Entrega sin herramientas y accesorios

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 7
  • Altura de trabajo: 985
  • Dimensión de la encimera [métrico]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
  • Diseño: Banco de trabajo rodante con 7 cajones y mordaza
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 1.100 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 550 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Tipo de cajón:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Número de armarios: sí
  • Número de estantes: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra