{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 334 | |
Anchura de filo b | 8 mm | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | |
Longitud total | 287 mm | |
Punta de varilla | Lasertip | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 662200 8 | |
EAN / GTIN | 4013288192172 | |
Número del fabricante | 05110011001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform 8 mm
a petición
En stock
273 piezas en stock
13,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
458 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 287 mm | 295 mm |
Quality Dress | 334 | |
Longitud de cuchilla cortante | 175 mm | 175 mm |
Anchura de filo b | 8 mm | 8 mm |
Grosor de filo a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |