Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform 10 mm

Número de artículo: 662200 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 334
Anchura de filo b 10 mm
Grosor de filo a 1,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 312 mm
Punta de varilla Lasertip
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662200 10
EAN / GTIN 4013288003102
Número del fabricante 05110104001

Descripción

Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Norma:

DIN 5265 forma A

Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform  10 mm

Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform 10 mm

a petición
En stock
75 piezas en stock
16,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
341 piezas en stock
9,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador ranura Destornillador para ranuras
Longitud total 312 mm 320 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Anchura de filo b 10 mm 10 mm
Grosor de filo a 1,6 mm 1,6 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra