{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | multicraft | |
Anchura de filo b | 8 mm | |
Nombre de cuchilla | 5 | |
Grosor de filo a | 1,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 160 mm | |
Longitud total | 270 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 10 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660900 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085651 | |
Número del fabricante | 6102.5-160 |