{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | multicraft | |
Anchura de filo b | 10 mm | |
Nombre de cuchilla | 6 | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 180 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660900 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085668 | |
Número del fabricante | 6102.6-180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango rígido “multicraft” 10 mm
a petición
En stock
158 piezas en stock
15,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
381 piezas en stock
12,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
Longitud total | 300 mm | 300 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 180 mm | 180 mm |
Anchura de filo b | 10 mm | 10 mm |
Grosor de filo a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Serie | multicraft | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |