Botas de seguridad ANDERSON Roof S3 HI ANDERSON Roof S3 HI, Talla 45

Número de artículo: 66071-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66071-45
EAN / GTIN 4030839239483
Número del fabricante 66071-45

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU SKY
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Práctico cierre de dos hebillas para un ajuste individual al pie
  • Brazalete de protección acolchado
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor

Descargas y documentos

De la misma serie "ANDERSON" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra