Botas de seguridad con cordones ANDERSON Loop S3 HI ANDERSON Loop S3 HI, Talla 42

Número de artículo: 66081-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie ANDERSON
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 66081-42
EAN / GTIN 4030839242216
Número del fabricante 66081-42

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU SKY
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor