Módulo de herramientas con surtido

Número de artículo: 6605070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6605070
    EAN / GTIN 4010886660508
    Número del fabricante 6605070

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
    Resistente al aceite y a los ácidos

    Característica:

    • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
    • Anchura total [mm]: 158 mm
    • Longitud total [mm]: 310 mm
    • Material: plástico ABS
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra