Módulo ES vacío

Número de artículo: 5622890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622890
EAN / GTIN 4010886562284
Número del fabricante 5622890
Número L L60160 3540

Descripción

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos
Resistente al aceite y a los ácidos
Para la disposición de los cajones en los carros de herramientas y bancos de trabajo móviles GEDORE con subdivisión variable de los cajones
Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 310 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 158 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra