Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 6,5 mm

Número de artículo: 660050 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SwissGrip ESD
    Anchura de filo b 6,5 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Nombre de cuchilla 4
    Grosor de filo a 1 mm
    Longitud de cuchilla cortante 140 mm
    Longitud total 245 mm
    Punta de varilla negro
    Perfil de salida Destornillador para ranuras
    Versión de mango redondo
    Capuchón de golpe no
    Material Aleación especial PB Swiss Tools
    Superficie niquelado y cromado
    Hexágono de confirmación no
    Cuchilla continua no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 660050 6,5
    EAN / GTIN 7610733256112
    Número del fabricante 8100.4-140 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas y aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
    Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

    Ventaja:

    • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
    • Sin efecto Cam-out.
    • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
    • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
    • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
    • Protección desenrollado.
    • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

    Aplicación:

    Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra