Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 3,5 mm

Número de artículo: 660050 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip ESD
Anchura de filo b 3,5 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Nombre de cuchilla 1
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 90 mm
Longitud total 180 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Superficie niquelado y cromado
Hexágono de confirmación no
Cuchilla continua no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660050 3,5
EAN / GTIN 7610733256082
Número del fabricante 8100.1-90 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas y aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.

Ventaja:

  • Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.
  • Sin efecto Cam-out.
  • Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.
  • El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.
  • Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.
  • Protección desenrollado.
  • Identificación con símbolo de salida y tamaño.

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra