Surtido de destornilladores dinamométricos 250 cNm

Número de artículo: 659938 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 250 cNm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±6 %
    Asiento para puntas D 6,3
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica
    Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
    Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma ISO 6789
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659938 250
    EAN / GTIN 3148516763693
    Número del fabricante A.402J2

    Descripción

    Ejecución:

    Destornillador dinamométrico robusto, ajustable por medio de escala micrométrica exenta de paralaje. Con cuadrado interior de 1/4 pulgada en el extremo del mango.

    Función:

    Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Contenido:

    Juego de 9 puntas: 1 ud. de cada: PZ 1 – 2 – 3; de 6 caras 3 – 4 – 5 mm; ranura 4,5 – 6,5 – 8
    Mango de carraca: N.º 659937
    Prolongación para puntas: 100 mm
    Destornillador dinamométrico n.º 659936: 1 ud. tam. 250

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra