Destornillador dinamométrico con escala 1000 cNm

Número de artículo: 659936 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 1.000 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 168 mm
Intervalo de par 200 cNm - 1.000 cNm
Intervalo de par 2 Nm - 10 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 50 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma ISO 6789
Peso 400 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659936 1000
EAN / GTIN 3148516660480
Número del fabricante A.404

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico robusto, ajustable por medio de escala micrométrica exenta de paralaje. Con cuadrado interior de 1/4 pulgada en el extremo del mango.

Función:

Al alcanzarse el par ajustado, el destornillador se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar listo para el uso inmediatamente.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop