Destornillador dinamométrico TorqueVario® 200 cNm

Número de artículo: 659930 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress TorqueVario®-S
    Par máximo 200 cNm
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±6 %
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie TorqueVario®
    Longitud total L 131 mm
    Intervalo de par 50 cNm - 200 cNm
    Intervalo de par 0,5 Nm - 2 Nm
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,1 Nm
    30 mm
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión cuchilla intercambiable
    Técnica de medición mecánico
    Par de giro ajustado fijo no
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 200 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659930 200
    EAN / GTIN 4010995264628
    Número del fabricante 26462

    Descripción

    Ejecución:

    Indicación numérica del valor del par por medio de escala de ventana (40 – 50 valores individuales, según el intervalo de par). Par de giro regulable con progresión continua con herramienta de ajuste Torque-Setter (en el volumen de suministro). Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible, y vuelve a estar dispuesto para uso.
    Precisión ± 6 %.

    Aplicación:

    Para atornillar de forma controlada con un par de giro especificado, en combinación con una varilla intercambiable Wiha Torque n.° 659932659946.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
    Herramienta de ajuste para tam. 60-700: N.° 659931 tam. 1 y para tam. 1400: N.° 659931 tam. 2.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra