{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | TorqueVario®-S | |
Par máximo | 100 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | TorqueVario® | |
Longitud total L | 127 mm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 100 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 1 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Par de giro ajustado fijo | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 147 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659930 100 | |
EAN / GTIN | 4010995264611 | |
Número del fabricante | 26461 |