{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Anchura b | 23 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Resistencia al esfuerzo continuado | 30 Nm | |
Medida de referencia S | 17,5 mm | |
Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Herramienta insertable cuadrangular |
Número de artículo | 657698 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278373 | |
Número del fabricante | 657698 1-1/4 |