{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 500 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 935 mm | |
Intervalo de par | 200 Nm - 500 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2,5 Nm | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 25 mm | |
Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 848,5 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 873,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656055 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542564 | |
Número del fabricante | 656055 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Aparato base de llave dinamométrica sin herramienta insertable, Par máximo: 500Nm
a petición
En stock
11 piezas en stock
786,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
582,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
871,84 €
682,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
466,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Señalización de disparo | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Datos protocolables | no | no | no | no |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |