{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 500 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 1.021 mm | |
Intervalo de par | 200 Nm - 500 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2,5 Nm | |
Peso | 5.500 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 900 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656050 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542519 | |
Número del fabricante | 656050 500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 500 Nm
a petición
En stock
23 piezas en stock
853,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
770,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
459,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico | acústica ;háptico |
Datos protocolables | no | no | no |
Longitud total L | 1.021 | 935 | 830 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |