Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica, con pantalla integrada E-Torc Q 300 Nm

Número de artículo: 655002 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 105,30 € /piezas
  • 187,79 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Interfaz: Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 300 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie E-torc
Longitud total L 760 mm
Intervalo de par 30 Nm - 300 Nm
Resolución 0,1 Nm
Peso 2.300 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 25 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Alojamiento para herramienta insertable 14×18 mm
Display digital
Señalización de disparo óptica; acústica; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro; Límite de elasticidad; Par residual
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma Norma de fábrica
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 697 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 722 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655002 300
EAN / GTIN 4002805935613
Número del fabricante 2958783

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica de alta potencia E-Torc Q / QR dotada de la tecnología de sensores más moderna y pantalla TFT de 4,3 pulgadas. Manejo, a elección, por función táctil o por teclas de hardware. Posibilidad de representación de curvas y evaluación directamente en el medio de medición. Posibilidad de juegos de parámetros con datos de imagen.
Los datos se intercambian mediante Wi-Fi (2,4 y 5 GHz) o puerto mini USB entre la llave dinamométrica y el software de manejo de PC estacionario (a partir de Windows® 7).
La señalización tiene lugar de forma óptica, por medio de barras de progresión virtuales, acústicamente por tonos pip y de forma sensorial mediante vibración. Posibilidad de consultar a través de un menú el contador de cargas y la fecha de la última calibración realizada.
Unidades de medida: Nm, lbfft.
Batería con sistema de cambio rápido.

Función:

  • Control del par de giro
  • Control del par de giro / del ángulo de giro
  • Seguimiento de los límites de elasticidad: Determinación del límite de elasticidad de la unión atornillada en base al cociente de diferencia.
  • Par residual:
  • Todos los procedimientos según VDI/VDE 2645 hoja 3.
  • aflojar / apretar: determinación del valor del par de giro de una unión atornillada, p. ej.después de una carga de servicio.

Aplicación:

Como llave de calidad y análisis. En investigación y desarrollo, el E-Torc Q / QR permite reducir el elevado coste de los modelos experimentales. Los ensayos de atornillado para la determinación de especificaciones de apriete se pueden realizar y documentar directamente en el componente.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye carraca reversible encajable, cable de carga, cable de datos, memoria e 4 GB, lápiz USB con documentaciones, manual de instrucciones y software de evaluación y manejo.
En Quadrobox con soporte insertado de espuma.

Nota:

Tenga en cuenta los requisitos diferentes específicos de los países
Accesorios a petición.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra